SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) NC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3/4NC10
ねじ径(inch)
3/4
材質
高速度工具鋼(SKH)
1インチ当たり山数
10
注文コード
17140043
品番
3/4NC10 SKH
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/4NC10
ねじ径
3/4NC10
材質
高速度工具鋼(SKH)
山数
10(UNC)、16(UNF)
1インチ当たり山数
10
ねじ径(inch)
3/4
商品豆知識
ハンドタップの種類