画像準備中

ハンドタップ(#3上) NC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径1NC8 ねじ径(inch)1 材質高速度工具鋼(SKH) 1インチ当たり山数8 注文コード17140068 品番1NC8 SKH
参考基準価格(税別)¥22,375 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はねじ径・材質・1インチ当たり山数など62種類から選べます 他の種類を見る

ユニファイネジ用(角度60°)

呼び寸法1NC8 ねじ径1NC8 材質高速度工具鋼(SKH) 山数8(UNC)、12・14(UNF) 1インチ当たり山数8 ねじ径(inch)1
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする