SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) NC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1.1/8NC7
ねじ径(inch)
1-1/8
材質
高速度工具鋼(SKH)
1インチ当たり山数
7
注文コード
17140077
品番
1.1/8NC7 SKH
参考基準価格(税別)
¥28,175
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1.1/8NC7
ねじ径
1.1/8NC7
材質
高速度工具鋼(SKH)
山数
7(UNC)、12(UNF)
1インチ当たり山数
7
ねじ径(inch)
1-1/8
商品豆知識
ハンドタップの種類