SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) NC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1.1/2NC6
ねじ径(inch)
1-1/2
材質
高速度工具鋼(SKH)
1インチ当たり山数
6
注文コード
17140104
品番
1.1/2NC6 SKH
参考基準価格(税別)
¥58,850
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1.1/2NC6
ねじ径
1.1/2NC6
材質
高速度工具鋼(SKH)
山数
6(UNC)、12(UNF)
1インチ当たり山数
6
ねじ径(inch)
1-1/2
商品豆知識
ハンドタップの種類