SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) NF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
#5NF44
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
44
注文コード
17140208
品番
# 5NF44 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
#5NF44
ねじ径
#5NF44
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
40(UNC)、44(UNF)
外径の基本サイズ(mm)
3.175
1インチ当たり山数
44
商品豆知識
ハンドタップの種類