SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) NF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3/4NF16
ねじ径(inch)
3/4
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
16
注文コード
17140366
品番
3/4NF16 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/4NF16
ねじ径
3/4NF16
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
10(UNC)、16(UNF)
1インチ当たり山数
16
ねじ径(inch)
3/4
商品豆知識
ハンドタップの種類