SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17140393
品番
1NS14 SKS
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1NS14
ねじ径
1NS14
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
8(UNC),12・14(UNF)
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
1
商品豆知識
ハンドタップの種類