OHSATO(大里)
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
6
8
10
12
15
20
25
5
30
35
40
50
60
45
80
55
65
70
ねじピッチ
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全71種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17140649
品番
M2.6x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:616-049
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
ねじピッチ
0.45
皿頭径(Φmm)
5.2
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。