SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) U 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17140664
品番
9/16NF18左 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
9/16NF18左
ねじ径
9/16NF18左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
12(UNC)、18(UNF)
1インチ当たり山数
18
ねじ径(inch)
9/16
商品豆知識
ハンドタップの種類