SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) NF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
#12NF28
材質
高速度工具鋼(SKH)
1インチ当たり山数
28
注文コード
17140752
品番
#12NF28 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,775
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
#12NF28
ねじ径
#12NF28
材質
高速度工具鋼(SKH)
山数
24(UNC)、28(UNF)
外径の基本サイズ(mm)
5.486
1インチ当たり山数
28
商品豆知識
ハンドタップの種類