SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) NF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1/8NF44
ねじ径(inch)
1/8
材質
高速度工具鋼(SKH)
1インチ当たり山数
44
注文コード
17140768
品番
1/8NF44 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1/8NF44
ねじ径
1/8NF44
材質
高速度工具鋼(SKH)
山数
40(UNC)、44(UNF)
1インチ当たり山数
44
ねじ径(inch)
1/8
商品豆知識
ハンドタップの種類