SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17140892
品番
1NS14 SKH
参考基準価格(税別)
¥22,375
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1NS14
ねじ径
1NS14
材質
高速度工具鋼(SKH)
山数
8(UNC),12・14(UNF)
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
1
商品豆知識
ハンドタップの種類