(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 17141778 品番 M8x40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。

用途各種締結に。 その他大里品番:61-067 長さ(mm)40 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 十字穴番号3 ねじピッチ1.25 ナベ頭径(Φmm)14 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする