SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142475
品番
M 3X0.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び寸法
M3×0.50
ねじ径
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
67
刃長(mm)
19
ドリル長(mm)
13
ねじ径(mm)
3