SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142518
品番
M 5X0.80 SKH
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M5×0.80
ねじ径
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
88
刃長(mm)
28
ドリル長(mm)
22
ねじ径(mm)
5