SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M6
ねじ径(mm)
6
呼び寸法
M6×1.00
注文コード
17142527
品番
M 6X1.00 SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
ねじ径・呼び寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×1.00
ねじ径
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
97
刃長(mm)
32
ドリル長(mm)
27
ねじ径(mm)
6