SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142536
品番
M 7X1.00 SKH
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M7×1.00
ねじ径
M7
ねじピッチ(mm)
1
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
105
刃長(mm)
39
ドリル長(mm)
28
ねじ径(mm)
7