SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142554
品番
M 9X1.25 SKH
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M9×1.25
ねじ径
M9
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
123
刃長(mm)
45
ドリル長(mm)
36
ねじ径(mm)
9