SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M10
ねじ径(mm)
10
呼び寸法
M10×1.50
注文コード
17142563
品番
M 10X1.50 SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
ねじ径・呼び寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1.50
ねじ径
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
133
刃長(mm)
50
ドリル長(mm)
40
ねじ径(mm)
10