SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
ねじ径(mm)
12
呼び寸法
M12×1.75
注文コード
17142572
品番
M 12X1.75 SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,250
この商品は
ねじ径・呼び寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12×1.75
ねじ径
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
9
全長(mm)
152
刃長(mm)
60
ドリル長(mm)
48
ねじ径(mm)
12