SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142588
品番
M 14X2.00 SKH
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M14×2.00
ねじ径
M14
ねじピッチ(mm)
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
167
刃長(mm)
65
ドリル長(mm)
55
ねじ径(mm)
14