SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142597
品番
M 16X2.00 SKH
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M16×2.00
ねじ径
M16
ねじピッチ(mm)
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
13
全長(mm)
184
刃長(mm)
70
ドリル長(mm)
64
ねじ径(mm)
16