SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142606
品番
M 18X2.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M18×2.50
ねじ径
M18
ねじピッチ(mm)
2.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
14
全長(mm)
204
刃長(mm)
80
ドリル長(mm)
70
ねじ径(mm)
18