SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142633
品番
1/8W40 SKH
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び寸法
1/8W40
ねじ径
1/8W40
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
70
刃長(mm)
20
ドリル長(mm)
13
1インチ当たり山数
40
ねじ径(inch)
1/8