SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142658
品番
1/4W20 SKH
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び寸法
1/4W20
ねじ径
1/4W20
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
105
刃長(mm)
39
ドリル長(mm)
28
1インチ当たり山数
20
ねじ径(inch)
1/4