SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
5/16W18
ねじ径(inch)
5/16
呼び寸法
5/16W18
注文コード
17142667
品番
5/16W18 SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
ねじ径・呼び寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
5/16W18
ねじ径
5/16W18
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
7.5
全長(mm)
122
刃長(mm)
47
ドリル長(mm)
35
1インチ当たり山数
18
ねじ径(inch)
5/16