SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3/8W16
ねじ径(inch)
3/8
呼び寸法
3/8W16
注文コード
17142676
品番
3/8W16 SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
ねじ径・呼び寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3/8W16
ねじ径
3/8W16
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
7.5
全長(mm)
133
刃長(mm)
52
ドリル長(mm)
41
1インチ当たり山数
16
ねじ径(inch)
3/8