SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142694
品番
1/2W12 SKH
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
呼び寸法
1/2W12
ねじ径
1/2W12
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
9.5
全長(mm)
159
刃長(mm)
65
ドリル長(mm)
51
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
1/2