SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142703
品番
9/16W12 SKH
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び寸法
9/16W12
ねじ径
9/16W12
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
175
刃長(mm)
70
ドリル長(mm)
57
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
9/16