SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142728
品番
3/4W10 SKH
参考基準価格(税別)
¥47,850
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
呼び寸法
3/4W10
ねじ径
3/4W10
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
216
刃長(mm)
85
ドリル長(mm)
76
1インチ当たり山数
10
ねじ径(inch)
3/4