SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ドリルタップ
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142737
品番
7/8W9 SKH
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び寸法
7/8W9
ねじ径
7/8W9
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
17.7
全長(mm)
230
刃長(mm)
94
ドリル長(mm)
82
1インチ当たり山数
9
ねじ径(inch)
7/8