画像準備中

ガス管用タップ PT

(9件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径1.3/8PT ねじ径(inch)1.3/8 材質合金工具鋼(SKS) 注文コード17142886 品番1.3/8PT SKS
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はねじ径・材質など33種類から選べます 他の種類を見る

テーパー(PT)(角度55°)

呼び寸法1.3/8PT ねじ径1.3/8PT ねじの種類PT(テーパー) 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)110 刃長(mm)45 シャンク径(Φmm)35 外径の基本サイズ(mm)44.325 1インチ当たり山数11 ねじ径(inch)1.3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17142782
2018-06-16
用途:
機械工作
サービス業

高品質で切れが良くコストパホーマンスに優れていると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17142782
2017-02-08
用途:
配管用のネジ加工

値段が安くて購入。材質グレードが低いのが気になりましたが、相手材がアルミだったので、問題なく加工できて満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
17142816
2016-12-02
用途:
潰れたネジ山の修正
その他業種

ネジ山にしっかりフィットして良い感じです。何より価格が安いのが嬉しいです。

対象商品:
17142895
2017-07-12
用途:
樹脂製品の配管作業
製造業

滅多に使わないサイズなので、安いのは嬉しいですね。
安くても問題なく使えるので、いいですよ!

対象商品:
17142852
2017-04-30
用途:
樹脂製品の配管作業
有限会社ヨシダプラスチック 様 (製造業)

コスパが最高です、普通に使えてとても良いと思いますよ。

対象商品:
17142798
2016-05-07
用途:
PT穴の配管作業

必要にして十分です。ただ相手が固い場合は注意が必要かもしれません

対象商品:
17142782
2016-05-01
用途:
自動車整備時

追加メータ取り出し時に使用、問題なく使えます。コスパの良い商品です。

対象商品:
17142816
2016-04-17
用途:
ガス管のネジ山清掃とネジ製作

既設配管の補修等の際にメネジ部のネジ山清掃やネジ山の製作に利用していますが、とりあえず目的は達成できているので、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする