SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142965
品番
1/8PT28左 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
テーパー(PT)(角度55°)
呼び寸法
1/8PT28左
ねじ径
1/8PT28左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
55
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
外径の基本サイズ(mm)
9.728
1インチ当たり山数
28
ねじ径(inch)
1/8