SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142992
品番
1.3/4PT左 SKS
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
テーパー(PT)(角度55°)
呼び寸法
1.3/4PT左
ねじ径
1.3/4PT左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
115
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
40
外径の基本サイズ(mm)
53.748
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
1.3/4