SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17143175
品番
1/2PT14左 SKH
参考基準価格(税別)
¥19,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
テーパー(PT)(角度55°)
呼び寸法
1/2PT14左
ねじ径
1/2PT14左
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
18
外径の基本サイズ(mm)
20.955
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
1/2