SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17143184
品番
3/4PT14左 SKH
参考基準価格(税別)
¥31,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
テーパー(PT)(角度55°)
呼び寸法
3/4PT14左
ねじ径
3/4PT14左
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
85
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
23
外径の基本サイズ(mm)
26.441
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
3/4