SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1/8PS28
ねじ径(inch)
1/8
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143236
品番
1/8PS28 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
1/8PS28
ねじ径
1/8PS28
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
55
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
外径の基本サイズ(mm)
9.728
1インチ当たり山数
28
ねじ径(inch)
1/8