SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3/8PS19
ねじ径(inch)
3/8
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143254
品番
3/8PS19 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
3/8PS19
ねじ径
3/8PS19
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
65
刃長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
14
外径の基本サイズ(mm)
16.662
1インチ当たり山数
19
ねじ径(inch)
3/8