ガス管用タップ PS・PF

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径3/4PS14 ねじ径(inch)3/4 材質合金工具鋼(SKS) 注文コード17143288 品番3/4PS14 SKS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はねじ径・材質など60種類から選べます 他の種類を見る

ストレート(PS)(角度55°)

呼び寸法3/4PS14 ねじ径3/4PS14 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)85 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)23 外径の基本サイズ(mm)26.441 1インチ当たり山数14 ねじ径(inch)3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17143674
2016-05-24
用途:
圧力計の取り付け
製造業

旋盤を使いましたので、きれいに切れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする