SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1.1/2PS
ねじ径(inch)
1.1/2
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143342
品番
1.1/2PS SKS
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
1.1/2PS
ねじ径
1.1/2PS
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
110
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
38
外径の基本サイズ(mm)
47.803
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
1.1/2