SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
2.1/2PS
ねじ径(inch)
2.1/2
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143385
品番
2.1/2PS SKS
参考基準価格(税別)
¥113,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
2.1/2PS
ねじ径
2.1/2PS
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
145
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
55
外径の基本サイズ(mm)
75.814
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
2.1/2