SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17143428
品番
1/4PS19左 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
1/4PS19左
ねじ径
1/4PS19左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
62
刃長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
11
外径の基本サイズ(mm)
13.157
1インチ当たり山数
19
ねじ径(inch)
1/4