SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1/16PS
ねじ径(inch)
1/16
材質
高速度工具鋼(SKH)
注文コード
17143464
品番
1/16PS SKH
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
1/16PS
ねじ径
1/16PS
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
54
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
8
外径の基本サイズ(mm)
7.723
1インチ当たり山数
28
ねじ径(inch)
1/16