SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1/8PS28
ねじ径(inch)
1/8
材質
高速度工具鋼(SKH)
注文コード
17143473
品番
1/8PS28 SKH
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
1/8PS28
ねじ径
1/8PS28
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
55
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
外径の基本サイズ(mm)
9.728
1インチ当たり山数
28
ねじ径(inch)
1/8