SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1/2PS14
ねじ径(inch)
1/2
材質
高速度工具鋼(SKH)
注文コード
17143507
品番
1/2PS14 SKH
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
1/2PS14
ねじ径
1/2PS14
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
18
外径の基本サイズ(mm)
20.955
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
1/2