SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17143665
品番
1.1/2PS左 SKH
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
1.1/2PS左
ねじ径
1.1/2PS左
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
110
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
38
外径の基本サイズ(mm)
47.803
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
1.1/2