SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1/4PF19
ねじ径(inch)
1/4
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143683
品番
1/4PF19 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,125
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PF)(角度55°)
呼び寸法
1/4PF19
ねじ径
1/4PF19
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
62
刃長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
11
外径の基本サイズ(mm)
13.157
1インチ当たり山数
19
ねじ径(inch)
1/4