SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3/4PF14
ねじ径(inch)
3/4
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143726
品番
3/4PF14 SKS
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PF)(角度55°)
呼び寸法
3/4PF14
ねじ径
3/4PF14
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
85
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
23
外径の基本サイズ(mm)
26.441
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
3/4