SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1PF11
ねじ径(inch)
1
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143744
品番
1PF11 SKS
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PF)(角度55°)
呼び寸法
1PF11
ねじ径
1PF11
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
26
外径の基本サイズ(mm)
33.249
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
1