SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1.3/4PF
ねじ径(inch)
1.3/4
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143787
品番
1.3/4PF SKS
参考基準価格(税別)
¥33,850
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PF)(角度55°)
呼び寸法
1.3/4PF
ねじ径
1.3/4PF
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
115
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
40
外径の基本サイズ(mm)
53.748
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
1.3/4